曜日別特売

D-subコネクタ 37極 メス PCBマウント 1セット 27個入

D-subコネクタ 37極 メス PCBマウント 1セット 27個入 - NORCOMP


Norcomp SDF シリーズは、基板実装 37 ピン位置、メス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )

仕様●入数:1トレイ(27個入り)●極数:37●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック、ブラケット●シリーズ:SDF●コード番号:207-1275アズワン品番65-7515-59内容量1セット(27個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65795767SDF-R37-213L461
78,300
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする