曜日別特売

D-Subコネクタ 7極 オス PCBマウント

D-Subコネクタ 7極 オス PCBマウント - NORCOMP


Norcomp CDFV シリーズは、混合フランジ D-Sub 7W2 ピン位置、垂直オスコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac / 40 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け金具オプションは、4-40 ねじ付きインサート、ジャックスクリュー、又はボードロックです。はんだカップコンタクト IP67等級 動作温度: -25 → +85 ℃

仕様●極数:7●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDFV●コード番号:204-1733アズワン品番65-7750-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65796004CDFV7W2113L411
2,920
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする