曜日別特売

D-subコネクタ はんだ端子 25極 メス PCBマウント 1セット 36個入

D-subコネクタ はんだ端子 25極 メス PCBマウント 1セット 36個入 - NORCOMP


Norcomp CDF シリーズは、基板実装型 9 W4 ポジション、メス混合フランジ D-Sub コネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。電圧は 1000 V ac、定格電流は 20 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け用ハードウェアオプションは、4 → 40 ねじ付きインサート、ジャックスクリュー、又はボードロックです。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃

仕様●入数:1トレイ(36個入り)●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:CDF●コード番号:207-1079アズワン品番65-7512-08内容量1セット(36個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65796345CDFR9W4213L261
116,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする