D-subコネクタ はんだ端子 62極 メス PCBマウント

D-subコネクタ はんだ端子 62極 メス PCBマウント NORCOMP


Norcomp HDF シリーズは、62 ピン位置のメス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー

仕様●極数:62●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.41mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1192 アズワン品番65-7511-47 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65796494 HDF-R62-213L461
4,770
4,698
5,168 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする