omron(オムロン)
D-SUBコネクターカバー 9P/3列15P用 インチネジ
9ピンD-SUBコネクタ用カバーです。
機械との取り付けネジにインチネジを採用しています。
プラスチックに金属めっきをしてありますが見た目だけではなくシールド効果があります。
仕様
●ピン数:9ピン●付属ねじ種:インチ●使用温度範囲:-25℃~+85℃●ロックねじ種:インチねじ #4-40UNC●材質/処理:ABS樹脂/ニッケルメッキ●※ ケーブルブッシュ、ケーブルクランプ、シールドテープおよびねじ類は付属しています。●コネクターの相手側との固定ネジはインチです。ミリネジ(M2.6ネジ)の付属したXM2S-0911もあります。
アズワン品番
67-0440-75
内容量
1個
注意
※ ケーブルブッシュ、ケーブルクランプ、シールドテープおよびねじ類は付属しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65796510
XM2S-0913
¥
1,220
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください