曜日別特売

D-subコネクタコンタクト FH2シリーズ メス はんだ 金めっき

D-subコネクタコンタクト FH2シリーズ メス はんだ 金めっき - AMPHENOL


Amphenol 20A メスストレートコンタクト( HDA ハイブリッド用)は、コンタクトに組み立てられた金属製クリップと使用済みのタイプ Y コンタクトを備えています。黄銅に金めっきコンタクトめっきが施されています

仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●シリーズ:FH2●結線方法:はんだ●コード番号:208-5019アズワン品番65-7789-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65796677FH2
5,830
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする