EASY RACK for Ornament ホワイト

EASY RACK for Ornament ホワイト - ライフサーブEASY RACK for Ornament ホワイト - ライフサーブEASY RACK for Ornament ホワイト - ライフサーブEASY RACK for Ornament ホワイト - ライフサーブEASY RACK for Ornament ホワイト - ライフサーブ


壁面取付金物にメディアで話題の驚異の特許「壁美人」を採用したことで下地不要!
ビスを使わず家庭用ホチキスで女性でも石膏ボードに簡単取付可能なイージーシリーズ
取り外し後の穴跡もわずか0.5mm!
新築や賃貸住宅にもお勧めです!
アクアリデオオリジナル壁美人なら石膏ボード以外に木壁・コンクリート壁対応!

仕様●本体サイズ:100×70×100(mm)●本体重量:0.01(kg)●耐荷重:1kg●本体材質:パイン材●表面処理:オイルステイン仕上げ●壁美人材質:ステンレス●セット内容:ラック本体、取付用壁美人金物x1、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴムアズワン品番65-8908-60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65796808-
3,900
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする