曜日別特売

EMS プロフェッショナルバックパック

EMS プロフェッショナルバックパック - mymedical


高品質のEMS用バックパックです
上部と横のハンドルは持ち運びに適しています
バックは酸素ボンベの持ち運び用にデザインされています
酸素ボンベ用チューブの穴がついています
ワンタッチのバックルで酸素ボンベを保護します
内部スペースは1Lから2.8Lの酸素ボンベに対応しています
5個の仕分けポーチが付属
ネオンカラーのジップがフロントにダブルでついており視認がし易い
1つの大きなコンポーネントと4つのポケット
9つの内部ポケット
反射ストラップ付属
底面保護素材付き
ショルダーストラップに滑り止めパッド付き

仕様●サイズ:45×33×66cm●重量:4kgアズワン品番67-2186-34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65797097my-bp2020
40,000
39,980
43,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする