EQUAL ELBOW 4MM AND 5/32in. 1袋 10個入

EQUAL ELBOW 4MM AND 5/32in. 1袋 10個入 - Legris(レグリ)


Legris の等しくエルボコネクタは、プッシュイン技術を採用した工具が不要なため、空圧設備に簡単に取り付けることができます。グリップにより空圧設備でフルフローを実現します タブを変形させないリングフルボア設計 非常に低い漏洩率

仕様●メーカーシリーズ:LF3600●コネクタA:プッシュイン4 mm●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●仕上げ:ニッケルめっき●コード番号:215-0190アズワン品番65-7897-48内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657971153602 04 00
15,500
14,953
16,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする