曜日別特売

EQUAL TEE O 25 1袋 2個入

EQUAL TEE O 25 1袋 2個入 - Transair


Parker Transair 6604 シリーズは、外側の直径が 25 mm の、パイプ / スタッドコネクタに対応する黒色の同径 T 字型パイプです。この圧力定格は 232 psi で、ガラス繊維ボディのポリアミド製です。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 パイプとコネクタの内径は一貫しています 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。

仕様●材質:ガラス繊維強化PA●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3156アズワン品番65-7894-45内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657971246604 25 00
24,900
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする