BRADY
Gas Cylinder Lockout
仕様
●種類:ロックアウト装置●材質:ポリプロピレン●ロックの数:1●取付けポイントの最大サイズ:36mm●コード番号:237-0513
アズワン品番
65-7869-54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65798147
45629
¥
15,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください