TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
HEMS HV Relays 12VDC 20A SPST-NO-DM Thr
仕様
●コイル電圧:12V dc●コイル電力:2.9W●コイル抵抗:50 Ω●コード番号:237-3895
アズワン品番
65-8054-95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65802374
2-1904058-5
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください