HONGFA PCB POWER RELAY 24DC 2A 2PCO 1箱 50個入

HONGFA PCB POWER RELAY 24DC 2A 2PCO 1箱 50個入 - Hongfa(ホンファ)
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●デュアル:シングル●最大スイッチング電流 DC:8 A●アプリケーションタイプ:電力●コード番号:233-6792アズワン品番65-8054-05内容量1箱(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65802435HF115F/024-2ZS4AF
28,300
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする