IC DDR TERMINATION REG 8SOPWRPAD

IC DDR TERMINATION REG 8SOPWRPAD - Texas Instruments


IC DDR TERMINATION REG 8SOPWRPAD

仕様●用途:DDRターミネータ●電流 - 供給:320μA●電圧 - 供給:2.2V~5.5V●動作温度:0℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-PowerSOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SO電源パッドアズワン品番67-0407-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65812400LP2996MR/NOPB
390
379
417(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする