IC DUAL USB PORT TVS 8-TSSOP

IC DUAL USB PORT TVS 8-TSSOP - Texas Instruments


IC DUAL USB PORT TVS 8-TSSOP

仕様●電圧 - クランピング:7V●技術:ミックスド テクノロジー●回路数:1●用途:USB●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-TSSOPアズワン品番67-0408-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65812454SN65240PW
330
329
362(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする