曜日別特売

IC F/V CONV 10KHZ 14SOIC

IC F/V CONV 10KHZ 14SOIC - Texas Instruments
仕様●タイプ:周波数から電圧へ●周波数 - 最大:10kHz●フルスケール:-●直線性:±0.3%●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0441-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65812470LM2917M/NOPB
390
389
428(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする