曜日別特売

IC PFC CTR AVERAGE 200KHZ 16SOIC

IC PFC CTR AVERAGE 200KHZ 16SOIC - Texas Instruments


IC PFC CTR AVERAGE 200KHZ 16SOIC

仕様●モード:平均電流●周波数 - スイッチング:200kHz●電流 - スタートアップ:250μA●電圧 - 供給:10V~20V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOICアズワン品番67-0411-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65812926UC3854ADW
930
889
978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする