IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 SOT23-5

IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 SOT23-5 - Texas Instruments
仕様●スイッチタイプ:汎用●出力数:1●レシオ - 入力:出力:1:1●出力構成:ハイサイド●出力タイプ:Nチャンネル●インターフェース:オン/オフ●電圧 - 負荷:2.7V~5.5V●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):不要●電流 - 出力(最大):1A●Rds On(標準):70ミリオーム●入力タイプ:非反転●特長:ステータスフラッグ●フォールト保護:電流制限(固定)、過温度、UVLO●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753アズワン品番67-0442-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65812935TPS2061DBVT
430
429
472(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする