IC REG BUCK 5V 500MA 8DIP

IC REG BUCK 5V 500MA 8DIP - Texas Instruments


IC REG BUCK 5V 500MA 8DIP

仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:500mA●周波数 - スイッチング:150kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0406-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65813048LM2594N-5.0/NOPB
520
519
571(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする