IC REG CTRLR MULT TOP 16SOIC

IC REG CTRLR MULT TOP 16SOIC - Texas Instruments


IC REG CTRLR MULT TOP 16SOIC

仕様●出力タイプ:トランジスタドライバ●機能:ステップアップ/ステップダウン●出力構成:正、絶縁コンデンサ●トポロジ:フライバック、フォワードコンバータ●出力数:1●出力フェーズ:1●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):8.5V~16V●周波数 - スイッチング:250kHz●デューティサイクル(最大):70%●同期整流器:なし●クロック同期:あり●シリアルインターフェース:-●制御機能:電流制限、イネーブル、オンタイム制御、傾斜、ソフトスタート●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOICアズワン品番67-0411-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65813118UCC2891D
570
569
626(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする