IC REG LIN POS ADJ 100MA 8SOIC

IC REG LIN POS ADJ 100MA 8SOIC - Texas Instruments


IC REG LIN POS ADJ 100MA 8SOIC

仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:可変(固定)●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):30V●電圧 - 出力(最小/固定):1.235V(3V)●電圧 - 出力(最大):29V●電圧ドロップアウト(最大):0.6V @ 100mA●電流 - 出力:100mA●電流 - 静止(Iq):120μA●電流 - 供給(最大):14mA●PSRR:-●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0407-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65813170LP2951CM-3.0/NOPB
210
199
219(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする