IC REG LINEAR 3.3V 150MA SOT23-5
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):16V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.58V @ 150mA●電流 - 出力:150mA●電流 - 静止(Iq):95μA●電流 - 供給(最大):2.5mA●PSRR:45dB(1kHz)●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0407-69内容量1個