IC REG LINEAR 5V 100MA TO92-3

IC REG LINEAR 5V 100MA TO92-3 - Texas Instruments
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):30V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.6V @ 100mA●電流 - 出力:100mA●電流 - 静止(Iq):120μA●電流 - 供給(最大):14mA●PSRR:-●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-92-3アズワン品番67-0441-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65813224LP2950ACZ-5.0/NOPB
200
199
219(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする