IC-705付属スピーカーマイクロホン

IC-705付属スピーカーマイクロホン - ICOM(アイコム)


IC-705付属スピーカーマイクロホン
リモコン機能付き
高音質マイクと高耐圧スピーカーを採用
UP/DOWN/A/Bの4つのキーを装備
独立仕様のマイクとスピーカープラグ

仕様●ケーブル長:300mm(カールした最短状態)●コネクター形状:3極ストレートΦ2.5mm(マイクロホン/リモート用)、2極ストレートΦ3.5mm(スピーカー用)●重量:約130gアズワン品番67-0392-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65813556HM-243
7,310
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする