曜日別特売

JISペンチ 200mm

JISペンチ 200mm - TSUNODA(ツノダ)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。


針金の切断、金属板の折り曲げに
手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用

仕様●材質:高炭素鋼●焼入れ:刃部高周波焼入れ●刃部硬度:58~64HRC●柄被覆:エラストマーグリップ(二重成型)●切断能力(Φmm):ステンレス1.6、鉄線2.0、軟鉄線(針金)3.2、銅線4.0、より線8.0mm2●※上記能力以上の対象物を切断しないでください。アズワン品番65-9618-73内容量1個
注意

※上記能力以上の対象物を切断しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65814624TH-104DG
3,110
2,498
値下げ
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする