ランドマークジャパン
LEDブラックライト 20W
可視光カットレンズを採用し400nm以降を放射しない
365nm(±5mm)紫外線による蛍光検査・紫外線検査に適しています。
USB充電器からの電源供給にて連続点灯可能。
仕様
●分光放射照度:400μW/cm2●点灯時間:約5時間●充電式:リチウムイオン充電池(26650/5000mAh)●重量:250g●サイズ:41×30×130mm●付属品:USBケーブル
アズワン品番
67-2183-05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65814920
UV20
¥
28,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください