曜日別特売

MALE TAPER STUD FITTING O 16 5 R1/2

MALE TAPER STUD FITTING O 16 5 R1/2 - Transair


Parker Transair 6605 シリーズスタッドフィッティングは、オス NPT コネクタで、接続ねじサイズは 17 mm です。コネクタは、処理済みの黄銅素材とポリマーナットで構成されています。クイック接続技術により、従来の材質で簡単に設置できます。アルミ配管用配管継手により、生産のダウンタイムが短縮され、プロセスの生産性と効率が向上します。交換可能で再利用可能 フルボア設計 設置コストの削減 10 年保証です この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。

仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:34mm●接続ネジサイズ:R1/2●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3161アズワン品番65-7895-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658152006605 17 21
8,300
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする