曜日別特売

Photo Interrupter - GP1A57HRJ00F

Photo Interrupter - GP1A57HRJ00F - SPARKFUN
仕様●センシング方法:透過型●出力構成:フォトトランジスタ●動作電流[A]:50mA●動作電圧[V]:6V●動作温度:-20℃~85℃●パッケージ:スルーホールアズワン品番67-0455-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65820337SEN-09299
1,230
1,198
1,318(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする