丸玉工業
POE傘50 クリア 60本入
ベーシックでコンパクトなビニール傘
材質
露先:POE、親骨・受骨・中棒:鉄(黒)、ハンドル・石突:PP
色
クリア
直径(Φcm)
約85
アズワン品番
65-8113-38
生地
POE
骨数(本)
8
親骨長さ(cm)
50
内容量
1ケース(60本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65820504
-
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください