BRADY
Portable Metal Group Lock Box
仕様
●種類:グループロックボックス●材質:粉体コーティングスチール●ロックの数:13●コード番号:237-0529
アズワン品番
65-7869-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65820547
65672
¥
23,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください