Post Box Std Top Load Black

Post Box Std Top Load Black - Securikey


Master Lock は品質、セキュリティ、耐久性の代名詞です。Master Lock 製品は他に類を見ないほど幅広い製品を取り揃えており、どれも安全性と予算の両方の要件を満たしています。頑丈な黒粉体コーティング仕上げの亜鉛めっきスチールボディ 耐腐食性耐 / 耐候性 TOP ローディング方式の A4 レタースロット、「ガタつき」ヒンジ式ルーフフラップ付き 折りたたみ式ドアを使用して簡単にポストにアクセスできます 2 つのキーで構成されるセキュリティカムロック 壁面取り付けに適しています

仕様●モデル:BSPB-TOP365-RK●色:黒●高さ:370 mm●幅:365mm●奥行き(深さ):110 mm●重さ:4.1kg●コード番号:187-5364アズワン品番65-7849-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65820556BSPB-TOP365-RK
20,300
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする