曜日別特売

Push-in fitting 10mm x R1/4in. straight 1袋 10個入

Push-in fitting 10mm x R1/4in. straight 1袋 10個入 - NORGREN


IMI Norgren Pneufit C0012 シリーズストレートオス / テーパーアダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずに迅速に組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:10 mm コネクタ B:R1/4 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気

仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン10 mm●耐薬品性:なし●コード番号:212-9184アズワン品番65-7898-72内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65820696C01251028
5,180
5,119
5,631(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする