QUICK ASSEMBLY MINI-BRACKET WITH FEMALE 1袋 10個入

QUICK ASSEMBLY MINI-BRACKET WITH FEMALE 1袋 10個入 - Transair


Parker Transair 6661 シリーズドロップブラケットは、直径 16.5 → 40 mm のメスねじによるクイックアセンブリバリエーションです。このブラケットを使用すると、開口部の向きが固定されているため、追加の金具は不要になります。ドロップブラケットを取り付けるには、ドリルとドリルジグのみが必要です。フルボア設計 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。

仕様●材質:ガラス繊維強化PA●接続ネジサイズ:G1/2●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3184アズワン品番65-7894-53内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658208456661 40 21
133,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする