エスコ
Rc 1/8" ミニボールバルブ 3方
一次側・二次側共にテーパー(PT)内ネジ、縦型三方内ネジの配管用バルブです。
PT内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。
面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。
仕様
●取付ねじ:Rc1/8"(PT)●ボア径(mm):6●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10~80℃●重量(g):105●RoHS対応品●縦型三方内ネジ型タイプ
アズワン品番
65-9254-09
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65821080
EA425BW-1
-
オープン
¥
3,300
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
当日出荷
09084139
EA425BW-1【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
3,300
¥
3,290
¥
1,098
アウトレット
¥
1,208
(税込)
当日出荷
返品不可
残り18点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください