Relay base PLC-BPT- 24DC/21-21

Relay base PLC-BPT- 24DC/21-21 - フエニックス・コンタクト


プッシュイン接続式 14 mm PLC 基本 Terminal Block で、リレー又はソリッドステートリレーはありません。 DIN レール NS 35/7.5、PDT x 2、入力電圧: 24 V dc に取り付けられます

仕様●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プッシュイン●長さ:80mm●シリーズ:PLC-BPT- 24DC/21-21●高さ:94mm●寸法:80 x 14 x 94mm●極数:2●動作温度範囲:-40 → +60℃●コード番号:195-4831アズワン品番65-8067-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658210982900283
3,250
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする