Relay Module 1袋 10個入

Relay Module 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト


入力電圧 60 V dc の Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーモジュールです。プッシュインテクノロジーとパワーコンタクト付きプラグインミニチュアリレーを備えた基本 Terminal Block です。スリムなデザイン V8アダプタによるシステムケーブルへの効率的な接続 RT III 密閉型リレー 安全な絶縁 実用的なプラグインブリッジ

仕様●コイル電圧:60V dc●入力電圧 Max:60V dc●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:PLC-RPT- 60DC/21●コード番号:216-3540アズワン品番65-8055-20内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658211252900303
70,100
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする