Relay Module 1袋 10個入

Relay Module 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーモジュール、入力電圧 230 V ac / 220 V dc 。プッシュインテクノロジーとプラグインを採用した基本 Terminal Block です パワーコンタクト付きミニチュアリレー。周囲温度: -40 → 60 ℃ 保護等級: RT III、IP20 実用的なプラグインブリッジ 効率的な接続

仕様●コイル電圧:230V ac●入力電圧 Max:220/230V ac/dc●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN●コード番号:216-3542アズワン品番65-8055-50内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658211592900315
62,400
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする