Relay Module 1袋 10個入

Relay Module 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact 組み立て済みリレーモジュールは、リレーベース、機能プラグインモジュール、パワーコンタクトリレー、固定用ブラケットで構成されています。プッシュイン接続タイプで、入力電圧は 230 V ac ですATEX / IECEx 及び Ex ゾーンクラス I 準拠の認定を受けています 4 PDT コンタクトタイプですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●コイル電圧:230V ac●入力電圧 Max:Not Applicable●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:プラグイン●定格電流:5A●シリーズ:RIF●コード番号:204-7665 アズワン品番65-8066-60 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65821168 2909739
81,800
80,980
89,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする