RJ45 モジュラーコネクタ RJ45コネクタ Cat5e

RJ45 モジュラーコネクタ RJ45コネクタ Cat5e - MK Electric


MK Electric RJ Socket ModuleThe MK Electric Logic Plus series Cat5e RJ45 Euro Datacom module is a white snap-fit device for ease of installation
This single module is compatible with modules from Krone, Mod Tap, AMP, AT& T, ITT Cannon and RW Data
Note: Stock no
340-7088 is only suitable for RG58, URM43, URM76 and Belden co-axial cables MK logic plus flush mounting Stylish, high-quality, reliable and safe products that incorporate a host of design features which make the installers job easier and quicker
Logic Plus products are made from a high-grade thermoset material, which has an inherent antimicrobial property
In recent independent tests, the Logic Plus products were equal to or exceeded, competitor ’Anti-Bac’ products when tested for resistance to MRSA, E-Coli, Salmonella and Klebsiella Pneumoniae.Features and BenefitsDimensions are 50mm x 25mm x 25mm Straight orientation Thermoset Plastic material White finish has anti-microbial properties which inhibit the growth of infectious diseasesCertificationsANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●方向:ストレート●長さ:50mm●幅:25mm●深さ:25mm●シリーズ:Logic Plus●コード番号:340-7066アズワン品番65-7714-80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65821360K5845 WHI
4,500
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする