RJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ ケーブルマウント

RJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ ケーブルマウント - NEUTRIK


Neutrik NE8MX-B-1 RJ45 ケーブルコネクタキャリアは、黒色クロムシェル、チャック、及びブーツで構成されています。ブーツ( X シリーズと同じ)は、3.5 → 8 mm のケーブル径に適しています。組み立て済みではないケーブル専用です。ケーブルコネクタキャリアには、RJ45 プラグは付属していません。従来の RJ45 コネクタを極めて堅牢なロック式ソリューションにアップグレードします。頑丈なダイキャストシェルと独自のチャック式ストレインリリーフを備えています さまざまな業務用タイプの用途でイーサネット接続を保護し、標準 RJ45 コネクタの壊れやすいコンポーネントの破損を防止するように設計されています アクセサリには、9 色の標準色で色分けされたブーツが付属します

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●シールドタイプ:シールド付き●方向:ストレート●コード番号:197-5001アズワン品番65-7669-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65821378NE8MX-B-1
990
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする