曜日別特売

RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ ケーブルマウント Cat6

RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ ケーブルマウント Cat6 - SIEMENS


RJ45接続: 22 mm、プラスチック、黒色

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6●実装タイプ:ケーブルマウント●方向:ストレート●IP保護等級:IP65●深さ:40mm●コード番号:173-6865アズワン品番65-7531-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658214483SU1900-0GB10-0AA0
10,800
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする