曜日別特売

RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ ねじ取り付け Cat6e

RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ ねじ取り付け Cat6e - SIEMENS


Siemens Delta Universal 接続ユニット接続ソケットは、8 極 CAT 小型技術 FLEX LSA-plus 端子付き 6 E、ねじ取り付けシールド付き保護クラスIP20 高さ 70 mm

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6e●ポート数:1 x 8●極数:ユニバーサル接続ユニット●シリーズ:5T●コード番号:203-2343アズワン品番65-7745-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658215455TG2026-1
7,520
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする