曜日別特売

Safety Relay Flat type 24VDC 1セット 20個入

Safety Relay Flat type 24VDC 1セット 20個入 - Panasonic(パナソニック)
仕様●入数:1チューブ(20個入り)●コイル電圧:24V dc●コイル電力:270mW●コイル抵抗:2.133 kΩ●接点構成:SPNC, SPNO●極数:2●コード番号:231-5484アズワン品番65-8066-34内容量1セット(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65821710ASFM0242S
153,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする