Schrack Force Guided Power Safety Relay 1箱 20個入

Schrack Force Guided Power Safety Relay 1箱 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


The TE - Industrial relays are used for Emergency stop or two hand guard safety relays, expansion I/O modules, safety control circuits.Low profile relay with force guided contacts 5 form A (NO) + 2 form B (NC) contacts Reinforced insulation between contact circuits

仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:700mW●コイル抵抗:820 Ω●接点構成:5NO / 2NC●極数:7●コード番号:230-9916 アズワン品番65-8065-31 内容量1箱(20個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65821755 2045880-8
172,000
169,800
186,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする