SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド ラッチ

SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド ラッチ - SIEMENS


Siemens キーSiemens Sirius ACT シリーズは、ラッチ式コンタクトスイッチです。2 つのスイッチ位置キーと 2 つの Ronis キーです。つや消し仕上げのグレーの金属製フロントリングが付いています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途 キャビネット 電気回路 電力アイソレータ 火災警報システム ヒューズボックス認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP66等級 IP67等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 UL認定

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●投角:45°●キー配列:2●コード番号:173-6741アズワン品番65-7798-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658224803SU1060-4LL11-0AA0
44,700
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする