SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ ラッチ

SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ ラッチ - SIEMENS


SiemensセレクタスイッチSiemens Sirius ACT シリーズは、ラッチ式コンタクトセレクタスイッチです。3 スイッチポジションセレクタスイッチです。シルバーメタルブラック仕上げで、金属つや消しグレーのフロントリングが付いています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途電気回路 電力アイソレータ ファクトリオートメーション 火災警報システム ヒューズボックス 工業用キャビネット認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP66等級 IP67等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 UL認定

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●投角:45°●コード番号:173-6736アズワン品番65-7827-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658224893SU1052-2BL10-0AA0
4,460
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする