System 48 Key Cabinet Elec Cam

System 48 Key Cabinet Elec Cam - Securikey


キーの場合は、キーが安全であることを確認する必要があります。Securikey は、シンプルなキーキャビネットから Advanced Issue and Monitoring System まで、お客様の要件を満たすソリューションを提供できます。フラッシュクロージングリムの付いた1.5 mmのスチールキャビネットにより、力ずくによる侵入に対応 調整可能な識別カラーと番号付きのフックバーによって、レイアウトのカスタマイズが可能 数字が常に見えるように掛けられる設計の独創的な鍵タブ オプションのセキュリティシールと併用するためのクローズドループが付属します 耐久性の高いライトグレー塗装仕上げで、ほとんどの環境に適合 セキュリティロックと2つのキーが付属

仕様●キャビネットタイプ:キーキャビネット●容量:48●材質:スチール●取付けタイプ:壁取付け●色:グレー●奥行き(深さ):80 mm●高さ:355 mm●幅:300mm●コード番号:187-8989アズワン品番65-7851-71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65831370KC048ZECLIP54
75,300
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする