TAILPIECE ELBOW REDUCER 10-8MM 1袋 10個入

TAILPIECE ELBOW REDUCER 10-8MM 1袋 10個入 - Legris(レグリ)


Legris のコンパクトエルボは、最大動作圧力が 20 bar です。この製品は、技術用ポリマーで構成されています。動作温度: -20 → 80 ℃

仕様●メーカーシリーズ:LF3000●コネクタA:プッシュイン10 mm●ボディ材質:機能性樹脂●コード番号:215-0162アズワン品番65-7896-30内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658317743182 08 10
15,400
14,856
16,342(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする