Tスロットチップカバー

Tスロットチップカバー - スーパーツール


切粉処理が簡単になります。
段取り替えが楽になります。
油と切粉の分離が自然にできます。
兼用(共用)型で経済的です。
材質はアルミニウムなのでテーブルの長さに合わせて切断できます。

仕様●寸法内訳a(mm):18●寸法内訳b(mm):18●寸法内訳c(mm):19●兼用できるT溝の巾(mm):18/20/22/24●長さ(mm):1000●材質:6063-S(JIS)アズワン品番65-9592-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65832815TCV1824100
13,760
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする