UniCardマーカーシート UC-WMC 4.4 23X 5.5 導体マーカー for use with モジュラ端子台 1袋 10個入

UniCardマーカーシート UC-WMC 4.4 23X 5.5 導体マーカー for use with モジュラ端子台 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト


ラベル用ユニ カードシート
Phoenix Contactラベルカード及びマーカーに用意されている幅広いオプションにより、さまざまな用途に対応可能
さまざまなサイズ、色、及び材質を用意

仕様●種類:導体マーカー●併用可能製品:モジュラ端子台●シリーズ:UC-WMC 4.4 (23X 5.5)●コード番号:803-8479アズワン品番65-7511-94内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65832867818195
3,920
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする